Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47212 Netzwerkkabel Anthrazit 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47212 Netzwerkkabel Anthrazit 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47212 Netzwerkkabel Anthrazit 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47212 Netzwerkkabel Anthrazit 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47212 Netzwerkkabel Anthrazit 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24783528
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47212
EAN/GTIN:
     4002888472128
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Anthrazit
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.