Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Alphacool NexXxoS XT45 Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24879036
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Material
Kupfer, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Lüfterdurchmesser
140 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2271 g
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
606 mm
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.