Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay RJ-45 CAT7 10m Netzwerkkabel Violett S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay RJ-45 CAT7 10m Netzwerkkabel Violett S/FTP (S-STP)
Goobay RJ-45 CAT7 10m Netzwerkkabel Violett S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24896757
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     4040849916458
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel
    - Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie)
    - Gesamtschirmung: Geflecht .
    - Paarfolge nach EIA/TIA 568
    - mit angespritzter Knickschutztülle
    - Längenangabe auf der Tülle
    - mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen
    - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
    - Cat 7 getestet bis 600 MHz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.