| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24897570 Herst.-Nr.: 47220 EAN/GTIN: 4002888472203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: anthrazit Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | E | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |