Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47198 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47198 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47198 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24897581
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47198
EAN/GTIN:
     4002888471985
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.