| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24900175 Herst.-Nr.: K-KJ18MCC40E EAN/GTIN: 5410853056683 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät panasonic, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon |
| | |
| |