Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1GHR72V1H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1GHR72V1H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Transcend TS1GHR72V1H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24900873
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GHR72V1H
EAN/GTIN:
     0760557827832
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
ECC
Ja
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GHR72V1B
ab € 74,26*
Zubehör
Transcend
TS1GHR72V1HL
ab € 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.