Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Edbak SV05 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24910113
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     SV05
EAN/GTIN:
     5908252960521
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
19 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-50 - 50 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
4900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,59*
€ 275,592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,38*
€ 271,772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,90*
€ 223,601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.