Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6a Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6a Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6a Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6a Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6a Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24939216
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0376
EAN/GTIN:
     7611990110988
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
ROLINE Keystone in Kat.6a - Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler BauformAnschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der AnschlussKeystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0357 in schwarz, alternativ auch 26.11.0356 in lichtgrau) eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme (25.16.8579) zur Anschlussdose.Die ROLINE Kat.6a/Class EA 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6a/Class EA Links.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,785
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0339
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.