Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7990613 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7990613 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC
DELL A7990613 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24972143
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7990613
EAN/GTIN:
     4053162837539
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Sichern Sie sich mit einem Dell Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr DellTM Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
5
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision Workstation T7500 - Precision Workstation T5500 - PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge R410 - PowerEdge T610 - PowerEdge T710 - PowerEdge T410 - PowerEdge M610 - Precision Workstation R5500 - PowerVault NX3200 - PowerVault NX3300 - PowerVault NX400 - PowerEdge T620 - PowerEdge R620 - PowerEdge M620 - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge M420 - PowerEdge M520 - PowerEdge R320 - PowerEdge R420 - PowerEdge R520 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge C8000 - PowerEdge C8220 - PowerEdge C8220x - Precision Workstation T7600 - Precision Workstation T5600 - Precision Workstation T3600 - PowerEdge C6100 - PowerEdge M610x - PowerEdge R510 - PowerEdge C2100 - PowerEdge C1100 - PowerEdge M710HD - Precision Workstation R7610 - PowerVault DR4100 - PowerEdge C6220 II - PowerEdge M820</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram dell 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.