| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25075926 Herst.-Nr.: SD-T064UHS1(6 EAN/GTIN: 4047999330271 |
| |
|
| | |
| Hohe Geschwindigkeiten zum Erfassen Ihrer Fotos und schnelleren Hochladen Die Serie High Speed Professional UHS-I von Toshiba versorgt Ihr Gerät mit zusätzlichem Speicher und bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 40 MB/s, damit Sie Dateien schneller übertragen und hochladen können.
Hohe Kapazität Mit bis zu 64 GB ermöglicht Ihnen die Serie das Aufzeichnen und Speichern Ihrer Lieblingsmusik, -videos und -bilder, ohne die Karte wechseln zu müssen.
Kompatibilität Die SD-Karten der Serie High Speed Professional UHS-I von Toshiba erfüllen in vollem Umfang die aktuellen Spezifikationen der SD Association.
Sichern Sie Ihre Datei Mit der Schreibschutzfunktion von Toshiba können Sie ein versehentliches Überschreiben verhindern. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 32 mm | | Höhe | 2.1 mm | | Gewicht | 2 g | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | SDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 40 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdxc |
| | |
| |