Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 0.5m Cat.6A Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m Cat.6A Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 0.5m Cat.6A Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25088172
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     72200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 CAT.7, halogenfrei
    - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
    - für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
    - Belegung nach EIA/TIA 568B
    - Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.