Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-166-UN9U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-166-UN9U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN9U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25105207
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-166-UN9U
EAN/GTIN:
     793442937859
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Armlänge
260 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Stahl
Kompatibilität
Amazon Kindle Fire HD 8.9" Apple iPad Air Apple iPad Air 2 Apple iPad 4 Apple iPad 3 Apple iPad 2 Apple iPad 1 Motorola XOOM Microsoft Surface Motorola XYBOARD 10.1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Samsung Galaxy Tab 10.1 2014 Edition Samsung Galaxy Tab 10.1 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
RAM-B-166U
ab € 39,01*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-TAB-KB1-300U
ab € 61,05*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-101U
ab € 31,50*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
ab € 37,11*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-103-238U
ab € 20,79*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-138U
ab € 27,31*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-138U-A
ab € 27,30*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-149Z-202U
ab € 36,04*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-149Z-UN7U
ab € 58,29*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-202U
ab € 39,96*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-C-202U
ab € 45,62*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-UN8U
ab € 70,65*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166U-C
ab € 44,79*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-316-1-202U
ab € 46,09*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-HOL-PD4-238AU
ab € 29,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.