Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25105221
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-166-UN8U
EAN/GTIN:
     793442934568
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Edelstahl
Kompatibilität
Amazon Kindle Amazon Kindle Fire (1st Gen) Amazon Kindle Fire (2nd Gen) Amazon Kindle Fire HD Amazon Kindle Fire HD 7" (2nd Gen) Amazon Kindle Fire HD 7" (3rd Gen) Amazon Kindle Fire HDX 7" Apple iPad mini Apple iPad mini 2 Apple iPad mini 3 Archos 7 Asus EEE Pad Memo Barnes & Noble NOOKcolor BlackBerry PlayBook Dell Streak 7 HTC Flyer Motorola XYBOARD 8.2 Pantech Element Panasonic Toughpad™ JT-B1 Samsung Galaxy Tab 7" Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
RAM-B-166U
ab € 39,01*
Ähnlich
RAM Mounts
RAP-TAB-KB1-300U
ab € 61,05*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-101U
ab € 31,50*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
ab € 37,11*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-103-238U
ab € 20,79*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-138U
ab € 27,31*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-138U-A
ab € 27,30*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-149Z-202U
ab € 36,04*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-149Z-UN7U
ab € 58,29*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-202U
ab € 39,96*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-C-202U
ab € 45,62*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166-UN9U
ab € 114,01*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-166U-C
ab € 44,79*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-B-316-1-202U
ab € 46,09*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-HOL-PD4-238AU
ab € 29,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.