Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG3840/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG3840/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz
CoreParts MMG3840/8GB Speichermodul DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25136683
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG3840/8GB
EAN/GTIN:
     5712505694879
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.