Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valueline USB 2.0 A/Canon 12p, 2m Kamerakabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valueline USB 2.0 A/Canon 12p, 2m Kamerakabel Schwarz
Valueline USB 2.0 A/Canon 12p, 2m Kamerakabel Schwarz
Valueline USB 2.0 A/Canon 12p, 2m Kamerakabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25153726
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     VLCP60806B20
EAN/GTIN:
     5412810194995
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
USB 2.0 A, Canon 12p
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.