Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91592 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25156910
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91592
EAN/GTIN:
     4040849915925
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Plug
Ja
Zertifizierung
(RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.