Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
RAM Mounts RAM-B-149Z-UN7U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-25190944
Hersteller:
RAM Mounts
Herst.-Nr.:
RAM-B-149Z-UN7U
EAN/GTIN:
793442938962
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
353.8 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Kompatibilität
Apple iPhone 6s Apple iPhone 7 Apple iPhone 8 Apple iPhone SE Apple iPhone X Apple iPhone Xs Apple iPhone Xr Blackberry DTEK 50 Blackberry DTEK 60 Blackberry KEYone Garmin Approach G8 Garmin Edge 1030 Garmin Edge Explore 1000 Google Pixel Google Pixel XL Google Pixel 2 Google Pixel 3 Google Pixel 3a HTC U11 HTC U11 life LG Aristo LG Aristo 2 LG Exalt LTE LG G5 LG G5 Silver LG G6 LG G6+ LG Grace LTE LG K20 LG K20 Plus LG K20 V LG K3 LG K3 2017 LG K8 2017 LG Phoenix 3 LG Q6 LG Rebel 2 LTE LG Rebel 3 LTE LG Risio 2 LG Tribute Dynasty LG Tribute HD LG V30 LG Wine LTE LG Zone 4 Motorola moto e4 Motorola moto g5s plus Motorola moto g6 Motorola moto X2 Motorola moto X4 Nokia 1 Nokia 2 Nokia 3 Nokia 5 Nokia 6 Nokia 8 Nokia 216 Nokia 230 Nokia 150 Dual SIM Nokia 3310 Dual SIM Nokia 7 plus Nokia 8 Sirocco Nokia 8110 4G Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A3 (2016) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A5 (2016) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A7 (2016) Samsung Galaxy A8+ Samsung Galaxy AMP 2 Samsung Galaxy AMP Prime Samsung Galaxy AMP Prime 2 Samsung Galaxy C5 Samsung Galaxy E5 Samsung Galaxy Express 3 Samsung Galaxy Express Prime 2 Samsung Galaxy Grand Max Samsung Galaxy J1 Samsung Galaxy J1 (2016) Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy J2 (2016) Samsung Galaxy J2 (2017) Samsung Galaxy J3 (2016) Samsung Galaxy J3 (2017) International Samsung Galaxy J3 Emerge Samsung Galaxy J3 Prime Samsung Galaxy J3 V Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy J7 (2016) Samsung Galaxy J7 (2017) Samsung Galaxy J7 Perx Samsung Galaxy J7 Prime Samsung Galaxy J7 Prime 2 Samsung Galaxy Luna Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note Fan Edition Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy On NXT Samsung Galaxy On5 Samsung Galaxy On7 Prime Samsung Galaxy On8 Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5 Neo Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6 Active Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Edge+ Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Active Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy V Plus Samsung Galaxy Xcover 3 Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung W2017 Samsung Z1 Samsung Z2 Samsung Z3 Samsung Z4 Sony Xperia L1 Sony Xperia X Sony Xperia X Compact Sony Xperia X Performance Sony Xperia XA Sony Xperia XA1 Sony Xperia XA1 Plus Sony Xperia XA2 Sony Xperia XZ Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ1 Compact Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZs Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z3+ Sony Xperia Z5 Sony Xperia Z5 Compact
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
handyhalter ram mount
,
halterungen mobiltelefon
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra RAM-B-166U Montage-Kit
Zebra
RAM-B-166U
ab € 39,01*
Ähnlich
RAM Mounts ADAPT MAG
RAM Mounts
RAP-TAB-KB1-300U
ab € 61,05*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-101U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U
ab € 31,50*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-101U-C Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
ab € 37,11*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-103-238U Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-103-238U
ab € 20,79*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-138U Halterung Passiv Navigator Schwarz
RAM Mounts
RAM-B-138U
ab € 27,31*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-138U-A Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-138U-A
ab € 27,30*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-149Z-202U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-149Z-202U
ab € 36,04*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-166-202U Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-166-202U
ab € 39,96*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-166-C-202U Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-166-C-202U
ab € 45,62*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-166-UN8U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-B-166-UN8U
ab € 70,65*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-166-UN9U Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-B-166-UN9U
ab € 114,01*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-166U-C Montage-Kit
RAM Mounts
RAM-B-166U-C
ab € 44,79*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-B-316-1-202U Halterungsteil/-zubehör
RAM Mounts
RAM-B-316-1-202U
ab € 46,09*
Ähnlich
RAM Mounts RAM-HOL-PD4-238AU Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-PD4-238AU
ab € 29,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen