Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Großer Kniffelblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Großer Kniffelblock
Schmidt Spiele Großer Kniffelblock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25199055
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49070
EAN/GTIN:
     4001504490706
Suchbegriffe:
Würfelblock
Würfelspiel-Gewinnblatt
Würfelspielblock
Platz genug für alle, die sich beim Kniffeln austoben wollen: Der KNIFFEL®-Zusatzblock im Großformat hat Platz für 600 großartige Spiele und große Schriften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Würfelergebnisblatt
Produktfarbe
Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.