Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager P86D7 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager P86D7 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager P86D7 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25202624
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     P86D7
EAN/GTIN:
     4010330531453
Connection set, univers Z , 90SL, IP43, horizontal, vertical, all widths
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.