Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 7006 Kamerakabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 7006 Kamerakabel Schwarz
Kaiser Fototechnik 7006 Kamerakabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25353156
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     7006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
10-p
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
MultiTrig AS 5.1, Nikon: D1, D1H, D1X, D2, D2H(s), D2X(s), D3(s), D3(x), D4, D4S, D200, D300(s), D700, D750, D800(E), D810<br />Fujifilm: S3pro, S5pr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
7001
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.