Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Zubehör / Komponenten
>
Print Server
>
Artikel
OKI 45830202 Drucker-/Scanner-Ersatzteile WLAN-Schnittstelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-25436955
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
45830202
EAN/GTIN:
5031713063674
Suchbegriffe:
Drucker Netzwerkkarte
Druckserver
Print Server
Printserver
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
WLAN-Schnittstelle
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
OKI B412/B432/B512/MB472/MB492/MB562
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
druckserver wlan
,
druckserver
,
print server oki
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI
45762002
ab € 158,26*
Zubehör
OKI B432dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI
45762012
ab € 188,04*
Zubehör
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI
45762022
ab € 387,20*
Zubehör
OKI MC853dn LED A3 1200 x 600 DPI 23 Seiten pro Minute
OKI
45850404
ab € 1.321,63*
Zubehör
OKI MC853dnct LED A3 1200 x 600 DPI 23 Seiten pro Minute
OKI
45850601
ab € 1.508,96*
Zubehör
OKI MC853dnv LED A3 1200 x 600 DPI 23 Seiten pro Minute
OKI
45850602
ab € 1.651,43*
Zubehör
OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI
45850304
ab € 1.559,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen