| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-25524843 Herst.-Nr.: KST3032S532 EAN/GTIN: 4004005204247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser SCHWAIGER® IEC quickFIX Stecker Set, bestehend aus einem IEC Stecker und einer IEC Buchse, dient als Verbindung zwischen einem Anschlusskabel und der Antennensteckdose. Die robusten Stecker sind für mehrere Kabelwechsel ausgelegt. Die Innenleiter sind steckbar und somit einfach zu montieren. Dieses Set wurde für eine hochauflösende Empfangsqualität konzipiert. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | IEC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |