Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWLHQ15 531 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWLHQ15 531 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz, Gold
Schwaiger LWLHQ15 531 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz, Gold
Schwaiger LWLHQ15 531 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz, Gold
Schwaiger LWLHQ15 531 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25524890
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWLHQ15531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
Optisches Audiokabel
Dieses SCHWAIGER® Lichtwellenleiter Anschlusskabel ist für ein verlustfreies Überspielen von Bild- und Tonsignalen konzipiert. Es wird zur Verbindung von Geräten mit optischem Digitalausgang wie z.B. DVD, CD, MD und DAT Geräte genutzt. Zudem ist der Anschluss von tragbaren Geräten mit optischem Ausgang, beispielweise an die Heimkinoanlage zuhause, geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.