Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß
Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß
Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß
Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß
Schwaiger 7.5m IEC - IEC Koaxialkabel 7,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25525237
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVK75A 052
EAN/GTIN:
     4004005750003
Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Das 2-fach geschirmte Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Das Kabel wird zwischen Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.