Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 5.0m IEC - IEC Koaxialkabel 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 5.0m IEC - IEC Koaxialkabel 5 m Weiß
Schwaiger 5.0m IEC - IEC Koaxialkabel 5 m Weiß
Schwaiger 5.0m IEC - IEC Koaxialkabel 5 m Weiß
Schwaiger 5.0m IEC - IEC Koaxialkabel 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25525285
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVK50A 052
EAN/GTIN:
     4004005500493
Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Das 2-fach geschirmte Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Das Kabel wird zwischen Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.