Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Schwaiger 1.5m IEC - IEC Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25525302
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVK15A 052
EAN/GTIN:
     4004005150438
Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Das 2-fach geschirmte Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Das Kabel wird zwischen Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.