Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 4GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 4GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Crucial 4GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25541048
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K4G3S160BJM
EAN/GTIN:
     0649528766533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Notebook
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.