Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25563308
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 CAT.7, halogenfrei
    - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
    - Belegung nach EIA/TIA 568B
    - Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
1000 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.