Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-AEBL Netzteil 1100 W 1U Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25589217
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AEBL
EAN/GTIN:
     4053162999671
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server netzteil
Zuverlässiges Netzteil für Umgebungen mit geschäftskritischen Unternehmensdaten.
Bietet eine Leistung von bis zu 1100 Watt

Mit dem Netzteil von Dell™ wird eine zuverlässige Stromversorgung für Ihre wichtigen Anwendungen sichergestellt. Es bietet eine Leistung von bis zu 1100 Watt.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C4130
- PowerEdge R530
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge T430
- PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
PowerEdge C4130 PowerEdge R530 PowerEdge R630 PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge T430 PowerEdge T630
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kühlung
Aktiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.