Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-AEES Netzteil 750 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-AEES Netzteil 750 W Grau
DELL 450-AEES Netzteil 750 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25589220
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AEES
EAN/GTIN:
     5397063818730
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
dell server-netzteil 750w
Mit dem Netzteil von Dell™ wird eine zuverlässige Stromversorgung in Umgebungen mit wichtigen Unternehmensdaten sichergestellt. Es kann eine Ausgangsleistung von bis zu 750 W bereitgestellt werden. Dieses Netzteil wurde für den Einsatz mit Dell PowerEdge™-Servern entwickelt. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert, und der technische Support von Dell ist verfügbar, falls Sie es mit einem Dell System verwenden.

Zuverlässige Stromversorgung für Umgebungen mit wichtigen Unternehmensdaten.
Bis zu 750 W Ausgangsleistung.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
PowerEdge R630 PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge T630
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: server netzteil, server-netzteil dell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.