Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Gimbal Stativkopf TKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Mantona Gimbal Stativkopf TKII
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25896004
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20365
EAN/GTIN:
     4250234503655
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf
  • Hochwertige „Affenschaukel“ für große Teleobjektive
  • Ideal für Sport- und Naturfotografie oder auch Panoramafotografie
  • Schnelle und einfache Handhabung
  • Präzisionskugellager sorgt für sanfte Bewegungen
  • Inkl. Schnellwechselplatte mit Drehklemmung und Drucksicherung
  • 4 Fixierungen (Friktionseinstellung)
  • Max. Belastbarkeit: ca. 8kg\n\nmantona Gimbal Stativkopf\nDer professionelle Gimbal Stativkopf ist ideal für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie. Er wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen und ein Abkippen des Objektivs bzw. der Kamera zu verhindern, wie es bei Kugelköpfen passieren kann. Somit wird der Schwerpunkt der Ausrüstung optimal ausbalanciert.\n\nPräzise Einstellung und Skalierung\nDurch die Skalierung an der Grundplatte und des Stativarms, kann man die Neigungs- und Panoramaeinstellung präzise vornehmen und einfach nachstellen. Durch die variable Neigungsfunktion können zudem verschiedene Winkel realisiert werden. Die Präzisionskugellager sorgen zudem für sanfte Einstellungen, welche variabel arretiert werden können und die einer reibungslosen Bewegung ohne Haftreibung dienen.\n\nHohe Funktionalität\nAusgestattet ist der Stativkopf zudem mit einer Schnellwechselplatte, einer Drehklemmung und einer Drucksicherung, welches die Kamera oder das Objektiv befestigt. Der 3/8 Zoll Anschluss lässt sich auf jedem Stativ montieren und dient somit für perfekt ausgerichtete Fotos. Bei einer Belastbarkeit von ca. 10kg können auch große Teleobjektive sorglos montiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Gewicht
1060 g
Tiefe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.