Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE170W-PC-AC= Netzteil 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE170W-PC-AC= Netzteil 170 W Schwarz
Cisco PWR-IE170W-PC-AC= Netzteil 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25966891
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE170W-PC-AC=
EAN/GTIN:
     882658731389
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
170 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.25 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,79*
€ 1.517,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,32*
€ 1.498,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,15*
€ 1.438,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,54*
€ 1.397,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,22*
€ 1.354,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.