Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88920 Koaxialkabel RG-6/U 3 m F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88920 Koaxialkabel RG-6/U 3 m F Schwarz
DeLOCK 88920 Koaxialkabel RG-6/U 3 m F Schwarz
DeLOCK 88920 Koaxialkabel RG-6/U 3 m F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26083842
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88920
EAN/GTIN:
     4043619889204
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Kabeltyp
RG-6/U
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.