Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Rot S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Rot S/FTP (S-STP)
M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Rot S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2280902
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 10Gigabit Ethernet 600MHz Cat.7 Patchkabel
    - 2xRJ45 Cat.6a Stecker geschirmt
    - Schirmung: S/FTP (PIMF) Cat.7, doppelt geschirmt
    - Leiterdurchmesser: 4x2xAWG26/7, ø=6,5mm
    - Leitermaterial: reines Kupfer, LSZH
    - Flammwidrig IEC60332-1,halogenfrei IEC60754-2
    - Raucharm IEC61034
    - Belegung nach TIA/EIA 568B
    - Vergoldete Kontakte 8P8C
    - Angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Zertifizierung
IEC60332-1, IEC60754-2, IEC61034, TIA/EIA 568B
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,23*
€ 21,42*
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 32,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.