Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Gelb S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Gelb S/FTP (S-STP)
M-Cab 25m CAT7 S-FTP Netzwerkkabel Gelb S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26094786
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • 10Gigabit Ethernet 600MHz Cat.7 Patchkabel
    - 2xRJ45 Cat.6a Stecker geschirmt
    - Schirmung: S/FTP (PIMF) Cat.7, doppelt geschirmt
    - Leiterdurchmesser: 4x2xAWG26/7, ø=6,5mm
    - Leitermaterial: reines Kupfer, LSZH
    - Flammwidrig IEC60332-1,halogenfrei IEC60754-2
    - Raucharm IEC61034
    - Belegung nach TIA/EIA 568B
    - Vergoldete Kontakte 8P8C
    - Angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Zertifizierung
IEC60332-1, IEC60754-2, IEC61034, TIA/EIA 568B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.