Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline LC-LC, 7.5m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline LC-LC, 7.5m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb
Tecline LC-LC, 7.5m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26104957
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39989307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.