| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26105080 Herst.-Nr.: 71805G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 CAT.7, halogenfrei
- Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz - Innenleiter: Kupfer - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF) - Belegung nach EIA/TIA 568B - Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Achtung, zu beachten bei CAT.6A: - "CAT.6A EIA/TIA" oder "Class EA" ist ein 10GBase-T Patchkabel im Channel gemessen - "CAT.6A ISO/IEC" (auch "A" tiefgestellt) ist ein 10GBase-T Patchkabel nach Komponententest mit voller Interkompatibilität - "CAT.6a" ("a" klein geschrieben): hierbei handelt es sich nicht um eine Norm und ist Cat6, 1000Base-T
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabel-Klasse | Ea | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Frequenz | 1000 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |