Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG TR3LFAV Ofenteil & Zubehör Grau Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG TR3LFAV Ofenteil & Zubehör Grau Gitter
AEG TR3LFAV Ofenteil & Zubehör Grau Gitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26165984
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944 189 359
EAN/GTIN:
     7332543112951
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Auszugschienen
Auszugschienensatz
FlexiRunners™ - Super Clean Vollauszug, 3 Paar (nicht passend für Dampfgarer)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
2720 g
Verpackungsbreite
496 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
2990 g
Merkmale
Typ
Gitter
Markenkompatibilität
AEG
Produktfarbe
Grau
Teleskopisch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.