Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10120599 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10120599 USV-Zubehör
PowerWalker 10120599 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26186300
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120599
EAN/GTIN:
     4260074977011
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
UPS
USV
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85079080
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Kompatibilität
VFI 20000-30000-40000 TP 3/3 BX-BE-BI VFI 15000 MP 3/3 VFI 1000-2000-3000 T/E LCD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
SNMP v1, SNMP v3
Passwortschutz
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.