Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0015 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1516-0015 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Ansmann 1516-0015 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26188923
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0015
EAN/GTIN:
     4013674026098
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
73 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.