Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0022 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1516-0022 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Ansmann 1516-0022 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26188931
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0022
EAN/GTIN:
     4013674026166
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
12 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.