Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0019 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1516-0019 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Ansmann 1516-0019 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26188933
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0019
EAN/GTIN:
     4013674026135
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie in bester Markenqualität

Die hochwertige Knopfzelle mit einer sehr hohen Kapazität ist die optimale Energiequelle für Ihre Armbunduhr. Auch für kleine Elektrogeräte, Taschenrechner, Fieberthermometer, Messgeräte, etc. geeignet.

Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Knopfzelle bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Knopfzelle ist bei Temperaturen von -20°C bis +60°C nutzbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
19 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0011
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.