Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB951Ui-2HnD Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB951Ui-2HnD Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik RB951Ui-2HnD Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26219682
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB951UI-2HND
EAN/GTIN:
     5711783892137
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das RB951Ui-2HnD ist ein SOHO AP mit der neuen Generation der Atheros CPU und damit mit mehr Prozessorleistung Er besitzt fünf Ethernet-Ports einen USB-Port und eine 2,4 GHz Antenne mit einer Leistung von 1000 mW 802.11b/g/n - W-Lan AP Mit seiner 600MHz CPU , 128MB RAM und POE Funktion auf Port 5, kann dieses Gerät andere PoE fähige Geräte mit der selben Spannung versorgen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
29 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Modulation
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Empfängersensitivität
802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
MikroTik RouterOS
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
7 - 31 V
Stromverbrauch (max.)
7 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.