Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik BaseBox 2 Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik BaseBox 2 Grau Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik BaseBox 2 Grau Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik BaseBox 2 Grau Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik BaseBox 2 Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26219748
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB912UAG-2HPND-OUT
EAN/GTIN:
     5902560365740
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros AR9342
Speicherkapazität
64 MB
Kompatible Betriebssysteme
RouterOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
390 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
WAN Port
WLAN, Ethernet (RJ-45)
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RP-SMA
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
30 V
Stromverbrauch (max.)
14 W
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.