Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik SXT SA5 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26219859
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBSXTG-5HPND-SAR2
EAN/GTIN:
     8592457036869
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros AR9344-BC2A
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
265 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
5 GHz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
11 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.