Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik cAP 2n Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik cAP 2n Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP 2n Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP 2n Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26219873
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBCAP2N
EAN/GTIN:
     5902560364194
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros AR9331-AL1A
Speicherkapazität
64 MB
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
185 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Drahtloser Standard
b/g/n
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 - 56 V
Stromverbrauch (max.)
2 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Eingebaut
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.