Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 72220M Netzwerkkabel Violett 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 72220M Netzwerkkabel Violett 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 72220M Netzwerkkabel Violett 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26224222
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     72220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 CAT.7, halogenfrei
    - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
    - für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
    - Belegung nach EIA/TIA 568B
    - Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker

    Achtung, zu beachten bei CAT.6A:
    - "CAT.6A EIA/TIA" oder "Class EA" ist ein 10GBase-T Patchkabel im Channel gemessen
    - "CAT.6A ISO/IEC" (auch "A" tiefgestellt) ist ein 10GBase-T Patchkabel nach Komponententest mit voller Interkompatibilität
    - "CAT.6a" ("a" klein geschrieben): hierbei handelt es sich nicht um eine Norm und ist Cat6, 1000Base-T
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
1000 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.