Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 71320S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 71320S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Tecline 71320S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26240921
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71320S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Draka-Kabel UC300 HS26, halogenfrei
    - Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz
    - doppelte Gesamtabschirmung (Folien- und Geflechtschirm)
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
300 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.