Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ML-1499-25JK-01R Koaxialkabel 7,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ML-1499-25JK-01R Koaxialkabel 7,6 m Schwarz
Extreme networks ML-1499-25JK-01R Koaxialkabel 7,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26293763
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-1499-25JK-01R
EAN/GTIN:
     4712364668234
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
7.6 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
2 - 6 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.